CCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HBT020, Méret: 09T304

Cikkszám: GG3935 09T304
Új termék
Ár beállítása 50 Darab (3,18 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HBT020
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,12 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 mm/min - 280 mm/min
Tartalom 260211 HBT020
Váltólapka ISO kód CCMT 09T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Fogásmélység ap min 0,25 mm
Fogásmélység ap max 3,25 mm
Cserék / élek száma 2
Bevonat TiCN
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG3935 09T304
EAN / GTIN 4067263095323
Gyártó száma GG3935 09T304
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek