{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | HB7310 | |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
| Forgácstörő | AM | |
| Darabszám | 30 | |
| Fogásmélység ap | 0,1 mm - 4 mm | |
| Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 350 mm/min - 600 mm/min | |
| Tartalom | 260762 HB7310 | |
| Váltólapka ISO kód | SCGT 09T304 | |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
| Szerszámanyag | Keményfém | |
| Fő felhasználás | N | |
| Fogásmélység ap min | 0,25 mm | |
| Fogásmélység ap max | 3,25 mm | |
| Cserék / élek száma | 4 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Tűrés | G | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | GG3822 09T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263098256 | |
| Gyártó száma | GG3822 09T304 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |