RCG. esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HU730-1, Méret: 0602

Cikkszám: GG3819 0602
Új termék
Ár beállítása 30 Darab (4,63 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HU730-1
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő AM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 mm/min - 600 mm/min
Tartalom 260620 HU7310-1
Váltólapka ISO kód RCGT 0602
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Fogásmélység ap min 0,5 mm
Fogásmélység ap max 2 mm
Cserék / élek száma 2
Bevonat bevonat nélkül
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Tűrés G
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG3819 0602
EAN / GTIN 4067263092278
Gyártó száma GG3819 0602
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek