{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | HB7130-2 | |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
| Forgácstörő | VM | |
| Darabszám | 50 | |
| Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 mm/min - 240 mm/min | |
| Tartalom | 260762 HB7130-2 | |
| Váltólapka ISO kód | SCMT 09T304 | |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
| Szerszámanyag | Keményfém | |
| Fő felhasználás | M | |
| Fogásmélység ap min | 0,25 mm | |
| Fogásmélység ap max | 3,25 mm | |
| Cserék / élek száma | 4 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Tűrés | M | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | GG3538 09T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263096627 | |
| Gyártó száma | GG3538 09T304 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |