CCMT váltólapka, simítás 30 darab, HB7120-1, Méret: 09T302

Cikkszám: GG3500 09T302
Új termék
Ár beállítása 30 Darab (5,17 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB7120-1
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő VS
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,2 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 mm/min - 290 mm/min
Tartalom 260056 HB7120-1
Váltólapka ISO kód CCMT 09T302
Sarokrádiusz 0,2 mm
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Fogásmélység ap min 0,15 mm
Fogásmélység ap max 3,25 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Tűrés M
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG3500 09T302
EAN / GTIN 4067263092278
Gyártó száma GG3500 09T302
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek