Műanyag olajozó kifolyócsővel kedvezményes csomagban, 20 darab

Cikkszám: GG3332 250
Új termék
Ár beállítása 20 Darab (3,20 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (ml) Ár beállítása 20 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 250 ml
Teljes magasság 205 mm
Teljes magasság - kihúzott cső 285 mm
Aljrész ⌀ 60 mm
Edény anyaga Műanyag
Kifolyócső anyaga Sárgaréz
Termék fajtája Olajozó
USP1 Műanyag olajozó kifolyócsővel 20 darab

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG3332 250

Leírás

Kivitel:

Törhetetlen, rugalmas nyomó olajozó polietilénből kihúzható sárgaréz kifolyócsővel, zárható csappal a csővégnél. Csőhosszt rögzítő anyával.
Etanol és izopropanol alapú fertőtlentő szereknek ellenáll.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek