RCMX esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7020-2, Méret: 1003

Cikkszám: GG2825 1003
Új termék
Ár beállítása 30 Darab (4,83 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB7020-2
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm
Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 mm/min - 350 mm/min
Tartalom 260640 HB7020-2
Váltólapka ISO kód RC.X 1003
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Fogásmélység ap min 0,5 mm
Fogásmélység ap max 2 mm
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2825 1003
EAN / GTIN 4067263092278
Gyártó száma GG2825 1003
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek