{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
Típus | HB7010-2 | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | SS | |
Darabszám | 50 | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,07 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 mm/min - 500 mm/min | |
Tartalom | 260356 HB7010-2 | |
Váltólapka ISO kód | DCMT 11T302 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Fogásmélység ap min | 0,15 mm | |
Fogásmélység ap max | 2,75 mm | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2816 11T302 | |
EAN / GTIN | 4067263092278 | |
Gyártó száma | GG2816 11T302 | |
Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |