DCMT esztergalapka, simítás 30 darab, HB7035-2, Méret: 11T308

Cikkszám: GG2815 11T308
Új termék
Ár beállítása 30 Darab (5,83 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB7035-2
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő SS
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,07 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 mm/min - 350 mm/min
Tartalom 260361 HB7035-2
Váltólapka ISO kód DCMT 11T308
Sarokrádiusz 0,8 mm
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Fogásmélység ap min 0,55 mm
Fogásmélység ap max 2,75 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2815 11T308
EAN / GTIN 4067263092278
Gyártó száma GG2815 11T308
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek