{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | HB7020-2 | |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
| Forgácstörő | SM | |
| Darabszám | 30 | |
| Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2 mm | |
| Előtolás f | 0,08 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 mm/min - 350 mm/min | |
| Tartalom | 260152 HB7020-2 | |
| Váltólapka ISO kód | CCMT 09T308 | |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | P | |
| Fogásmélység ap min | 0,55 mm | |
| Fogásmélység ap max | 3,25 mm | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | GG2808 09T308 | |
| EAN / GTIN | 4067263095217 | |
| Gyártó száma | GG2808 09T308 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |