Le-/beszúró lapka kedvezményes kiszerelésben, 30 darab HB7020

Cikkszám: GG2730 1,5
Új termék
Ár beállítása 30 Darab (12,30 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB7020
Darabszám 30
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Beszúrási szélesség w 1,5 mm
Beszúrási szélesség w tűrése ±0,03 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,12 mm/ford.
Tartalom 273700 1,5
Szerszámanyag HM
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Felhasználási terület Radiális belső beszúrás
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2730 1,5
EAN / GTIN 4067263097129
Gyártó száma GG2730 1,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
80
CuZn
N
250
Uni
 
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek