{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Típus | HBG25 | |
| Darabszám | 30 | |
| Fő felhasználás | P | |
| Mellékfelhasználás | M | |
| Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
| Beszúrási szélesség w tűrése | ±0,04 mm | |
| Előtolás f | 0,07 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
| Tartalom | 278036 3 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Felhasználási terület | Axiális külső beszúrás | |
| Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz | 
| Cikkszám | GG2728 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263096757 | |
| Gyártó száma | GG2728 3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |