Leszúró lapka, balos, 50 darab HB9140, kedvezményes kiszerelésben

Cikkszám: GG2717 3
Új termék
Ár beállítása 50 Darab (5,78 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB9140
Darabszám 50
Fő felhasználás M
Beszúrási szélesség w 3 mm
Tartalom 273535 3
Szerszámanyag HM
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2717 3
EAN / GTIN 4067263092278
Gyártó száma GG2717 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek