VBMT váltólapka, simítás 50 db, HBT130, Méret: 110304

Cikkszám: GG2690 110304
Új termék
Ár beállítása 50 Darab (4,38 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HBT130
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő M
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,1 mm - 1 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 mm/min - 220 mm/min
Tartalom 261186 HBT130
Váltólapka ISO kód VBMT 110304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Fogásmélység ap min 0,25 mm
Fogásmélység ap max 1,75 mm
Cserék / élek száma 2
Bevonat TiCN
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2690 110304
EAN / GTIN 4067263092278
Gyártó száma GG2690 110304
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek