CCMT váltólapka, simító, 30 darab, kedvezményes kiszerelésben

Cikkszám: GG2617 09T304
Új termék
Ár beállítása 30 Darab (3,97 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HBT130
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő MF
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,1 mm - 1 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 mm/min - 220 mm/min
Tartalom 260086 HBT130
Váltólapka ISO kód CCMT 09T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Fogásmélység ap min 0,25 mm
Fogásmélység ap max 3,25 mm
Cserék / élek száma 2
Bevonat TiCN
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2617 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Gyártó száma GG2617 09T304
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek