TNMG váltólapka, simító, 30 darab HB7020-2, kedvezményes kiszerelésben

Cikkszám: GG2455 160408
Új termék
Ár beállítása 30 Darab (6,30 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB7020-2
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SS
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 160 mm/min - 400 mm/min
Tartalom 251434 HB7020-2
Váltólapka ISO kód TNMG 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Fogásmélység ap min 0,55 mm
Fogásmélység ap max 4 mm
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2455 160408
EAN / GTIN 4067263092278
Gyártó száma GG2455 160408
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek