{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Pro Uni | |
| Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
| Bevonat | TiSiN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
| Fogak száma Z | 3 | |
| Spirálszög | 42 fok | |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D szélezésnél | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 41 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 52 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 19,5 mm | |
| Teljes hossz L | 104 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
| Sarokletörés szöge | 45 fok | |
| Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Tartalom | 5 | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | GG2432 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263102564 | |
| Gyártó száma | GG2432 20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |