RDHX 1003 MOT kedvezményes csomagban, HB735, 50 darab

Cikkszám: GG2146 UNI
Új termék
Ár beállítása 50 Darab (4,98 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
201 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RDHX 1003 MOT
Típus UNI
Típus HB735
Szerszámanyag Keményfém
Cserék / élek száma 1
Tartalom 50 db
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2146 UNI
EAN / GTIN 4069515046671
Gyártó száma GG2146 UNI
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
330
Acél < 750 N/mm²
P
255
Acél < 900 N/mm²
P
210
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

212105 - 212140 sz. GARANT másoló- és síkmaró

Tartalma:

50 x 212254 UNI

Figyelem:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.
Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek