Váltólapka XNEX 080608, kedvezményes csomagban, HB7525

Cikkszám: GG2137 ST900
Ár beállítása 50 Darab (11,86 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XNEX080608
Típus HB7525
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 4 mm
Előtolás fz / fog 0,18 mm
Cserék / élek száma 6
Tartalom 50
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2137 ST900
EAN / GTIN 4067263078913
Gyártó száma GG2137 ST900
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
335
Acél < 750 N/mm²
P
300
Acél < 900 N/mm²
P
280
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Alkalmazható:

215101 sz. GARANT 90° sarokmaró és 215102 sz. HOLEX 90° sarokmaró.

Tartalma:

50 × 215185 ST900

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek