HOLEX Pro Steel VHM fúró Weldon DIN 6535 HB kedvezményes csomagban, 5 darab

Cikkszám: GG1669 3,3
Ár beállítása 5 Darab (18,84 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Steel
Névleges ⌀ DC 3,3 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Szár DIN 6535 HB, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Forgácshorony hossza Lc 20 mm
Teljes hossz L 62 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,11 mm/ford.
Tartalom 5
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG1669 3,3
EAN / GTIN 4045197986702
Gyártó száma GG1669 3,3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
115
Acél < 750 N/mm²
P
105
Acél < 900 N/mm²
P
85
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az egyenes főélek és a speciális horonyprofil gondoskodik a jó forgácselvezetésről. A robusztus vágóél geometria folyamatbiztos nagy teljesítményű fúrást tesz lehetővé.
Teljes körűen használható acél anyagokhoz a szívós ultrafinom szemcsézet és a rendkívül kopásálló keményfém kombinációjával.
Mint a 122502 sz.

Ajánlás:

Maximális furatmélység:
Forgácshorony hossz (lásd a táblázatot), 1,5×névleges ⌀ levonásával.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése