LED-es-es zseblámpa kedvezményes csomagban, fekete, elemekkel

Cikkszám: GG1533 160
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (18,40 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 468 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Zseblámpa funkció: Fókusz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Zseblámpa funkció Fókusz
ATEX zóna nincs
Fényáram 250 lm
Világítási idő 9 óra
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 10
Elem típusa Mignon, AA
Teljes hossz 160 mm
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG1533 160
EAN / GTIN 4067263137962
Gyártó száma GG1533 160
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú és robusztus LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. Legújabb LED technológia kitűnő fényteljesítménnyel.
  • Elgurulás elleni védelem.
  • Gumival bevont nyomógomb.

Fókuszálható lámpafejjel.

Jellemző:

Tartalom 5 darab

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek