GARANT Master Tap INOX gépi menetfúró HSS-E-PM C alak 6HX, kedvezményes csomagban, 5 darab

Cikkszám: GG1300 M8
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (24,76 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M8
Bevonat TiAlN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Spirálszög 45 fok
Szár Hengeres szár, h9
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,25 mm
Teljes hossz L 90 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Szár négyszög □ 6,2 mm
Magfurat ⌀ 6,8 mm
Menet ⌀ 8 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű kék
Sorozat Master Tap
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 20 mm
Tartalom 5″
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG1300 M8
EAN / GTIN 4069515044820
Gyártó száma GG1300 M8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
28
Acél < 750 N/mm²
P
23
Acél < 900 N/mm²
P
23
Acél < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű menetfúró, kifejezetten rozsdamentes és saválló acélokhoz, valamint Duplex anyagokhoz történő folyamatbiztos felhasználáshoz kifejlesztve.
A forgácshornyok 45°-os csavarvonala elsősorban alakítható, ausztenites CrNi acéloknál teszi könnyebbé a forgácsképződést.
  • HSS-E-PM szerszámanyag a maximális kopásállóság érdekében
  • A legújabb generációs TiALN többrétegű bevonat
  • Paraméterezett forgácstér geometria az optimális forgácsképződés és torziós merevség érdekében

Mint a 135732 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése