{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Névleges ⌀ DC | 6,6 mm | |
| Bevonat | TiAlSiN | |
| Semi-Standard | igen | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Kivitel | 8×D | |
| Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
| Csúcsszög | 140 fok | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
| Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 66,1 mm | |
| Forgácshorony hossza Lc | 76 mm | |
| Teljes hossz L | 114 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Színes gyűrű | narancs | |
| Tartalom | 5″ db | |
| Termék fajtája | Csigafúró | |
| USP1 | GARANT Uni Hero VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB | |
| USP2 | 5 darab | 
| Cikkszám | GG1258 6,6 | |
| EAN / GTIN | 4067263106562 | |
| Gyártó száma | GG1258 6,6 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |