GARANT Uni Hero VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, kedvezményes csomagban, 5 darab

Cikkszám: GG1254 5,8
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (39,60 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 L
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 5,8 mm
Bevonat TiAlSiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 L
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 35,3 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 44 mm
Teljes hossz L 82 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,15 mm/ford.
Színes gyűrű narancs
Tartalom 5″
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG1254 5,8
EAN / GTIN 4067263106562
Gyártó száma GG1254 5,8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
190
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
140
Acél < 1100 N/mm²
P
110
Acél < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Maximálisan univerzális és gazdaságos egyetlen szerszámmal. A robusztus szerszámkivitel és a konvex-konkáv hajlított vágóél kialakítás optimális szerszámstabilitást és forgácstörési viselkedést biztosít anyagok széles spektrumában. Speciális forgácstér-geometria és polírozott forgácsterek az ideális forgácselvezetéshez és a legnagyobb folyamatmegbízhatósághoz. Ultrasima TiAlSiN nagy teljesítményű bevonat a kopás és az élrátét képződés hatékony csökkentése érdekében.
Mint a: 122700.
A HB alak a GG1257 számmal azonos áron szállítható.
A HB alak csak ≥ ⌀ 3 mm-től kapható.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC= L2+1,5 × DC.
Tételek zárójeles árakkal: Eltérő szállítási idő és a minimális rendelési mennyiség 3 darab.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek