{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 5,2 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6539 | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Csúcsszög | 118 fok | |
| Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 18,2 mm | |
| Spirálszög | 30 fok | |
| Szár | Hengeres szár, h7 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácshorony hossza Lc | 26 mm | |
| Teljes hossz L | 62 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 5,2 mm | |
| Szártűrés | h7 | |
| Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Tartalom | 5″ | |
| Termék fajtája | Csigafúró |
| Cikkszám | GG1251 5,2 | |
| EAN / GTIN | 4067263106562 | |
| Gyártó száma | GG1251 5,2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |