{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Steel | |
| Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6527 | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
| Fogak száma Z | 4 | |
| Spirálszög | 38 fok | |
| Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
| Szár | DIN 6535 HB | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 36 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 42 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 15,8 mm | |
| Teljes hossz L | 92 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,32 mm | |
| Sarokletörés szöge | 45 fok | |
| Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Tartalom | 5″ | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | GG1057 16 | |
| EAN / GTIN | 4069515046305 | |
| Gyártó száma | GG1057 16 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |