{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Maximális üzemi nyomás | 10 bar | |
| Tömlő külső ⌀ | 8 mm | |
| Tömlő belső ⌀ | 6 mm | |
| Használható tömlőhossz | 5 m | |
| Gyorscsatlakozó | 1/4 coll | |
| Hőmérséklettartomány | -60 °C - 60 °C | |
| Termék fajtája | Tömlő | |
| USP1 | Nylon spiráltömlő 1/4 col csatlakozóval |
| Cikkszám | GG0057 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515001212 | |
| Gyártó száma | GG0057 5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |