simturn GX megmunkálható betét, elválasztó, w=2 mm, k=5°

Cikkszám: G29.5200.32 S R X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám G29.5200.32 S R X800
EAN / GTIN 4069769189797
Gyártó száma AMW7X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn GX megmunkálható forgácsolóbetét
Leszúrás
w=2 mm, k=5°

Műszaki paraméterek:

  • w = 2,0 mm (tűrés +0,05)
  • κ = 5°
  • R = 0,2 mm
  • H = 7,9 mm