simturn GX megmunkálható forgácsolóbetét, hornyolás és profil esztergálás, teljes sugár, w=4 mm, R=2 mm

Cikkszám: G29.0040.20 S X600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám G29.0040.20 S X600
EAN / GTIN 4069769184662
Gyártó száma AK7NX600
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn GX megmunkálható forgácsolóbetét
Nútfúrás és profil esztergálás, teljes sugárral
w=4 mm, R=2 mm

Műszaki paraméterek:

  • H = 7,90 mm
  • R = 2,0 mm
  • w = 4,0 mm (tűrés +0,05)