simturn GX befogótartó, acél, külső megmunkálás, maximális horonymélység, 20 x 20 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

Cikkszám: G26.2020.02 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám G26.2020.02 L
EAN / GTIN 4069769184075
Gyártó száma AB6T
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn GX késszár
Acél, külső megmunkálás, maximális hornyolási mélység
20 x 20 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

Műszaki paraméterek:

  • h2 = 7,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • Csavar = ATJ7
  • Csavarhúzó = SW6
  • L1 = 125,0 mm
  • tmax = 26,0 mm
  • f1 = 19,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • L2 = 44,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tűrés js14)
  • w≤ = 2,9 mm