simturn GX befogótartó, acél, külső megmunkálás, közepes merülési mélység, 25 x 25 mm, tmax=20 mm, L=150 mm

Cikkszám: G18.2525.06 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám G18.2525.06 L
EAN / GTIN 4069769183146
Gyártó száma ADJG
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn GX késszár
Acél, külső megmunkálás, közepes hornyolási mélység
25 x 25 mm, tmax=20 mm, L=150 mm

Műszaki paraméterek:

  • h2 = 0,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • w≥ = 5,2 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tűrés js14)
  • Csavarhúzó = SW6
  • L1 = 150,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • f1 = 22,0 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • Csavar = ATJ7