simturn GX befogótartó, acél, külső megmunkálás, közepes hornyolási mélység, 19,05 x 19,05 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Cikkszám: G18.0.750.02 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám G18.0.750.02 R
EAN / GTIN 4069769182484
Gyártó száma A3T9
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn GX késszár
Acél, külső megmunkálás, közepes hornyolási mélység
19,05 x 19,05 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavarhúzó = SW6
  • L2 = 40,0 mm
  • h = 19,050 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 6,0 mm
  • h1 = 19,05 mm (tűrés js14)
  • f1 = 18,05 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • b = 19,050 mm
  • Csavar = ATJ7