simturn GX befogótartó, acél, kerek szár, belső megmunkálás, D=32 mm, Dmin=40 mm, L2=70 mm, L1=200 mm

Cikkszám: G14.0032.04 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám G14.0032.04 L
EAN / GTIN 4069769181999
Gyártó száma AC29
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn GX késszár
Acél, kerek szár, belső megmunkálás
D=32 mm, Dmin=40 mm, L2=70 mm, L1=200 mm

Műszaki paraméterek:

  • h1 = 15,0 mm (tűrés js14)
  • Csavar = ATJ8
  • Csavarhúzó = SW6
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 70,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • f = 28,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 40,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • Ød = 32,0 mm (tűrés g6)
  • h = 30,0 mm