simturn GX szorítótartó, acél, kerek szár, belső megmunkálás, D=32 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Cikkszám: G13.0032.04 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám G13.0032.04 R
EAN / GTIN 4069769181616
Gyártó száma AN4Q
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn GX késszár
Acél, kerek szár, belső megmunkálás
D=32 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Műszaki paraméterek:

  • h1 = 15,0 mm (tűrés js14)
  • Csavarhúzó = SW6
  • Csavar = ATJ8
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h = 30,0 mm
  • f = 28,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 38,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • Ød = 32,0 mm (tűrés g6)
  • w≥ = 4,0 mm