simturn GX szorítótartó, acél, külső megmunkálás, maximális stabilitás, 25 x 25 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Cikkszám: G10.2525.02 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám G10.2525.02 L
EAN / GTIN 4069769181241
Gyártó száma AMG5
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn GX késszár
Acél, külső megmunkálás, maximális stabilitás
25 x 25 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Műszaki paraméterek:

  • L1 = 150,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • Csavarhúzó = SW6
  • Csavar = ATJ7
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tűrés js14)
  • f1 = 24,0 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • tmax = 11,0 mm