simturn GX befogótartó, acél, külső megmunkálás, maximális stabilitás, 16 x 16 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Cikkszám: G10.1616.02 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám G10.1616.02 L
EAN / GTIN 4069769180961
Gyártó száma ADUC
L-szám L23830 107211
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn GX késszár
Acél, külső megmunkálás, maximális stabilitás
16 x 16 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Műszaki paraméterek:

  • f1 = 15,0 mm
  • Csavarhúzó = SW6
  • Csavar = ATJ7
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (tűrés js14)
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • h2 = 9,0 mm