Klasszikus védőcsizma S4 Black 38 R

Cikkszám: FW94BKR38
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
Gyártó jelölése FW94
EU cipőméret 38

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám FW94BKR38
EAN / GTIN 5036108159536
Gyártó száma FW94BKR38
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A Safety Wellingtons szűz PVC/Nitrilből készül, varratmentes, vízzáró kivitelben. Jellemzői közé tartozik a 200 joule-nak ellenálló acél orrmerevítő, a csúszásmentes talp, az antisztatikus, mosható nylon bélés és a levételt megkönnyítő sarokrács. Számos iparág számára ideális védőcsizma.

Jellemző:

  • Sarokvédő
  • Megerősített bokavédelem
  • Vegyszerálló
  • Teljesen vízálló
  • Dupla sűrűségű PVC/Nitril konstrukció
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Védő acél lábfej
  • Antisztatikus lábbeli
  • Energiaelnyelő sarok
  • 100% vízálló, hogy a lábak szárazon maradjanak
  • SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
  • Üzemanyag- és olajálló talp
  • Vegyszerálló

Szabvány:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018

Alapanyag:

Felső: PVC/Nitril
Külső talp: PVC/Nitril