Digitális erőmérő készlet SAUTER FS 2-5KOY1

Cikkszám: FS 2-5KOY1
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
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám FS 2-5KOY1
EAN / GTIN 4045761358249
Gyártó száma FS 2-5KOY1
L-szám L40250 3570
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

Előre konfigurált készlet, amely az FS 2 prémium erőmérőből és a CO 500-Y1 mérőcellából áll.
Prémium erőmérő készülék FS 2; Erők mérése különböző húzó- vagy nyomóirányokban egyetlen mérőeszközzel lehetséges; 3,5″-es érintőképernyő; Alapkivitelben 2 mérőcsatornával külső erőérzékelők számára (utólagosan 2-ből 4-re bővíthető); A külső érzékelő specifikus adatai közvetlenül a csatlakozóban tárolódnak; Beállítható SI-egységek: N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Nyomon követési funkció a folyamatos mérésmegjelenítéshez; Csúcsérték-mérés; Toleranciafunkció; Belső készülékmemória (16 GB); USB-csatlakozó az adatátvitelhez és a tápellátáshoz alapfelszereltségként; Kétpontos beállítás súlyokkal vagy numerikus beállítás lehetséges; Kiváló minőségű és robusztus rendszerdobozban (systainer® T-LOC), dugaszolható tápegységgel és C típusú USB-kábellel; Miniatűr gombos mérőcella rozsdamentes acélból CO 500-Y1; OIML G5 szerinti pontossági osztály; Nagy pontosság (kombinált hiba 0,5% F. S.); Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65; Alkalmazási terület: Nyomóerőmérések;