FR Anti-Static lángálló téli overál Orange L R

Cikkszám: FR53ORRL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám FR53ORRL
EAN / GTIN 5036108186853
Gyártó száma FR53ORRL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Az olajipar igényeinek megfelelően tervezett lángálló téli overál modell. Az FR50 típus anyagából készül, szigetelő FR pamut béléssel az extra melegért. Az összes előírt szabványnak megfelel, jellemzői közé tartoznak a háromszoros varratok, a rejtett kétirányú elülső sárgaréz cipzár és a két elülső ferde mellzseb rejtett sárgaréz cipzárral. A ruhadarab térdpárna zsebeket is tartalmaz, amelyeket egy innovatív, kétszintű állítható rendszerrel terveztek.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
  • Rejtett réz zippzárok a mellzseben
  • Két hátsózseb
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
  • Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Ujjzseb
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • Colstok tartó zseb
  • CE minősítés
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Levehető kapucni
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X)

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Töltőanyag: 100% poliészter lángálló bélés
Töltet összetétele: 100% poliészter lángálló bélés
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Töltelék súlya gm: 150
Töltelék súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható