PW3 Modaflame Work HVO 1. osztályú FR nadrág narancssárga/fekete 41

Cikkszám: FR451OBR41
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
Cikkszám FR451OBR41
EAN / GTIN 5036108499977
Gyártó száma FR451OBR41
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

  • Ez a modern, égésgátló, jól látható munkaruha Inherent Modaflame anyagból készült, és maximális kényelmet biztosít viselőjének.
  • A legfontosabb kopásnak kitett helyeken strapabíró, égésgátló erősítőszövet és átmenő hármas varrások garantálják a maximális tartósságot.
  • A nadrág felülről nyitható térdtasakokkal és könnyen hozzáférhető, sokoldalú combtáskával rendelkezik, amelyben biztonságosan tárolhatja mobiltelefonját, kulcsait és szerszámait.

Jellemző:

  • A természetes égésgátló tulajdonságok mosással sem csökkennek.
  • Erősített panelek a nagy kopásnak kitett területeken a maximális tartósság érdekében
  • Hármas varrások a nagyobb tartósságért
  • Hosszabbítható lábszárhossz (31” - 33”)
  • Könnyen hozzáférhető raktér zseb
  • Két hátsó felvarró zseb
  • Szabály zseb
  • Fényvisszaverő csővezeték a jobb láthatóság érdekében
  • Oldalsó rugalmas derékrész a maximális kényelemért
  • Hővel felvitt szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • 40+ UPF besorolású szövet, amely az UV sugarak 98%-át blokkolja
  • 8 zseb bőséges tárolási lehetőséget biztosít
  • Felső részén elhelyezett térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
  • Az innovatív, rugalmas betétek a legfontosabb mozgási területeken kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak.
  • Nem mágneses – nikkel- és vasmentes
  • ATEX környezetben való viselésre alkalmas
  • CE tanúsítvánnyal rendelkezik
  • CE-CAT III
  • Új stílus