Bizflame Plus Lightweight Stretch lángálló nadrág Navy XXL R

Cikkszám: FR401NARXXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám FR401NARXXL
EAN / GTIN 5036108353514
Gyártó száma FR401NARXXL
L-szám L01840 335
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Modern munkanadrág könnyű lángálló pamutszövetből készült, komfortos sztreccs panelekkel, amelyek nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak minden munkapozícióban. Rengeteg funkcionális jellemzővel: erősített üleprész, kétszintes térdpárna zsebek és állítható szárhossz a további komfort érdekében. A multifunkciós zsebek ideálisak a telefonok, tollak és szerszámok biztonságos tárolására.

Jellemző:

  • Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
  • Colstok tartó zseb
  • Két hátsó zseb
  • Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • CE minősítés
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • UKCA jelöléssel
  • CE-CAT III

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Kontrasztos anyag: Bizflame Plus Stretch 97% pamut, 2% elasztán, 1% szénszál
Kontrasztos összetétel: 97% pamut, 2% elasztán, 1% szénszál
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;