Rugalmas hevederpántos energiaelnyelő kötél Yellow R

Cikkszám: FP53YER
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
Cikkszám FP53YER
EAN / GTIN 5036108322985
Gyártó száma FP53YER
L-szám L01840 105264
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Rugalmas poliészter hevederszalag, mely energiaelnyelővel, karabinerrel és akasztóhoroggal készül. Teljesen kihúzva 180 cm hosszú.

Jellemző:

  • A elasztikus heveder csökkenti a kioldódás vagy beszorulás kockázatát
  • Tartós heveder nagy szakítószilárdsággal
  • 52 mm-es állványhorog nyílás
  • 19 mm-es karabinernyílás
  • Maximális terhelés: 100kg
  • Gyártástól számított 10 év kihordási idő (használati utasításban feltüntetve)
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz

Szabvány:

  • EN 354:2010 (Pass)
  • EN 355:2002 (Pass)
  • EN 362:2004 (Pass)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter heveder; Ötvözött acél, hőkezelt; Alumínium; PVC;