SAUTER FL 5K erőmérők, max. N 5 kN, leolvasás 2 N

Cikkszám: FL 5K
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
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám FL 5K
EAN / GTIN 4045761215986
Gyártó száma FL 5K
L-szám L40250 2186
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Prémium erőmérő grafikusan támogatott kijelzővel a külső mérőcellás szakító- és nyomóerő mérésekhez
  • Megfordítható kijelző háttérvilágítással
  • Peak hold funkció a csúcsérték rögzítéséhez vagy track funkció a folyamatos mérés megjelenítéséhez
  • Robusztus fémház a hosszú távú használathoz zord környezeti feltételek mellett
  • Minden SAUTER tesztállványra felszerelhető
  • Kapacitásjelző: Egy növekvő oszlopdiagram kijelző mutatja a fennmaradó mérési tartományt
  • Mérés tűréshatárral (határérték funkció): felső és alsó határérték állítható, húzó és nyomó irányban. A mérési folyamatot akusztikus és optikai jel támogatja
  • Belső adatmemória legfeljebb mért értékek tárolására
  • Folyamatos analóg kimenet: Lineáris feszültségjel a terheléstől függően (-2 és +2 V között)
  • Adatcsatlakozó USB, szabványos

Jellemző:

  • Belső mérési frekvencia: 1000 Hz
  • Mérési pontosság: 0,2% a [Max.]
  • Túlterhelés elleni védelem: a [Max] 120%-a
  • A ház méretei: W×D×H 175×75×30 mm
  • Méretek mérőcella Sz×M×H 76,2 x 51 x 19 mm
  • Szál: M12
  • Belső akkumulátoros működés, szabványos, üzemidő legfeljebb 10 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 8 óra
  • Nettó súly kb. 0,55 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek