Asztali mérleg KERN FKB 15K0.5

Cikkszám: FKB 15K0.5
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám FKB 15K0.5
EAN / GTIN 4045761312364
Gyártó száma FKB 15K0.5
L-szám L40250 2190
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Ideális ipari környezetben történő nagy pontosságú mérlegeléshez az akár 30 000 pontból álló nagy felbontásnak köszönhetően
  • Robusztus műanyag öntött ház: stabil állást biztosít, védi a mérlegtechnikát és érzéketlen a napi használatra
  • Különösen praktikus: A nagy mérési tartományoknak és a kompakt méreteknek köszönhetően a nehéz rakományok nagy pontossággal mérhetők még szűk helyeken is. Hasznos a legkisebb súlykülönbségek meghatározásához, mint pl. elhasznált gáz, mechanikai alkatrészek kopása, kőzetminták, ásványok, druszok, ezüst stb
  • Ipar 4.0: A beépített KERN univerzális port (KUP) lehetővé teszi külső KUP interfészadapterek, például RS-232, USB, Bluetooth, WLAN vagy Ethernet csatlakoztatását. Kiemelkedő előnye itt, hogy a KUP interfészadapterek egyszerűen csatlakoztathatók, azaz az interfészek utólagos felszerelése kényelmesen lehetséges a mérlegház felnyitása vagy bonyolult telepítés nélkül. Az interfészadapterek lehetővé teszik a mérési adatok kényelmes továbbítását hálózatokra, PC-kre, okostelefonokra, táblagépekre, laptopokra, nyomtatókra stb. Ezenkívül a csatlakoztatott készülékekön keresztül vezérlőparancsok és adatbeviteli adatok is küldhetők a mérlegre. Tipp: a KERN YKUP-13 bővítődobozzal akár három KUP interfészadapter is működtethető párhuzamosan a mérlegen
  • KERN kommunikációs protokoll (KCP): A KCP lehetővé teszi a mérleg lekérdezését és távvezérlését külső vezérlőkészülékekön vagy számítógépen keresztül
  • PRE-TARE funkció egy ismert tartály súlyának kézi előmérlegeléséhez, hasznos a töltési mennyiség kalibráláséhez
  • Szabadon programozható mérlegegység, pl. kijelzés közvetlenül huzalhosszban g/m, területegységre vetített tömeg g/m² (papír, szövet, fémlemez stb.) vagy hasonló
  • A mérleg pontos szintezéséhez a vízszintes és a lábcsavarok a tartozék részét képezik
  • Védőburkolat a szállítás része

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, számjegyek magassága 25 mm
  • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, W×D 340×240 mm
  • Teljes méretek B×T×H, 350×360×120 mm
  • Akkumulátoros üzem lehetséges, 4×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 20 óra
  • Nettósúly kb. 6 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek