Digitális erőmérők SAUTER FH-M

Cikkszám: FH 5K
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
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám FH 5K
EAN / GTIN 4045761140653
Gyártó száma FH 5K
L-szám L40250 2214
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Univerzális digitális erőmérő szakító- és nyomóerő mérésekhez külső mérőcellával
  • RS-232 adatcsatlakozó alapfelszereltségként
  • Robusztus hordtáskában szállítva
  • Választható egységek: N, kN, kgf, tf
  • Peak hold funkció a csúcsérték rögzítéséhez vagy track funkció a folyamatos mérés megjelenítéséhez
  • Mérés tűréshatárral (határérték funkció): felső és alsó határérték állítható, húzó és nyomó irányban. A mérési folyamatot akusztikus és optikai jel támogatja
  • Automatikus kikapcsolás
  • Belső adatmemória legfeljebb 10 mért értékhez
  • Mini statisztikai csomag: Legfeljebb 10 tárolt mérési érték átlagolása, valamint min, max, n

Jellemző:

  • Átviteli sebesség a számítógépre kb. 25 mért érték másodpercenként
  • Mérési pontosság: a [Max] 0,5%-a
  • Túlterhelés elleni védelem: a [Max] 150%-a
  • Teljes méretek Sz×M×H 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Akkumulátoros működés belső, szabványos, üzemidő legfeljebb 12 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 4 óra
  • A vonórúdszemek és a nyomólemezek a szállítás részét képezik
  • kábel hossza: kb. 3 m

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek