Nem biztonsági PU csizma O4 CI FO SRC Green 45 R

Cikkszám: FD90GNR45
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
Gyártó jelölése FD90
EU cipőméret 45

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám FD90GNR45
EAN / GTIN 5036108221776
Gyártó száma FD90GNR45
L-szám L01840 105096
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A végső kényelem és hosszan tartó viselet. Kiemelkedő hajlékonyság és tartósság a speciálisan kifejlesztett PU-keverékben lévő légbuborékoknak köszönhetően. Télen meleg lesz a lába, nyáron pedig hűvös. A speciálisan kontúrozott burkolat jobb védelmet biztosít a nagy kopásveszélyű területeken. Az elrugaszkodó fül biztosítja a könnyű levételt Antisztatikus és SRC tanúsítvánnyal rendelkezik. Kivehető talpbetét, amely 30°C-on mosható. CI hideg elleni védelemmel rendelkezik. ,

Jellemző:

  • Kiváló hideg elleni szigetelő tulajdonságok -17 fokig
  • Teljesen vízálló
  • Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében
  • Kiegészítő ortopédiai, mosható, antibakteriális, kivehető talpbetét boltozat alátámasztással és ütéscsillapító sarokpárnázással.
  • Antisztatikus lábbeli
  • Energiaelnyelő sarok
  • 100% vízálló, hogy a lábak szárazon maradjanak
  • SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Üzemanyag- és olajálló talp
  • Hideg elleni szigetelés
  • 100% fémmentes

Szabvány:

  • EN ISO 20347:2022+A1:2024 O4 (FO CI SR)

Alapanyag:

Felső: Mono PU
Felső információ: Egysűrűségű PU
Külső talp: Mono PU
Talp információ: Egysűrűségű PU