PU Food Wellington csizma S4 CI FO White 39 R

Cikkszám: FD84WHR39
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
Gyártó jelölése FD84
EU cipőméret 39

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám FD84WHR39
EAN / GTIN 5036108355396
Gyártó száma FD84WHR39
L-szám L01840 105070
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Az FD84 élelmiszeripari Wellington csizma antibakteriális bélést kínál, és ellenáll az olajoknak, zsíroknak, szerves oldószereknek és számos vegyi anyagnak, így ideális az élelmiszeriparban való használatra. A magasított kontúr segíti a jobb kopásállóságot, míg a robusztus szerkezet biztosítja, hogy szélsőséges időjárási körülmények között sem törik vagy repedezik.

Jellemző:

  • Excellent cold insulation properties down to -17°C
  • Fully waterproof
  • Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
  • Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
  • Protective steel toecap
  • Fuel and oil resistant outsole
  • SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
  • 100% Waterproof to keep feet dry
  • Cold insulation
  • Anti-static footwear
  • Energy absorbing seat region
  • CE certified
  • UKCA marked

Alapanyag:

Felső: Mono PU
Felső információ: Egysűrűségű PU
Külső talp: Mono PU
Talp információ: Egysűrűségű PU