18 Volt / 5 Ah akkumulátoros ütvecsavarozó (kefe nélküli) , 1/2″ (külső négyszög)

Cikkszám: FCF894P2-QW
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
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám FCF894P2-QW
EAN / GTIN 3662424100055
Gyártó száma FCF894P2-QW
L-szám L60130 10535
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A nagy teljesítményű, 3 fokozatú akkumulátoros ütvecsavarozók (1/2″) legújabb generációja nagy kimeneti teljesítménnyel és erős nyomatékkal
  • Magasabb üzemidő akkumulátortöltésenként, valamint hosszabb élettartam az innovatív, kefe nélküli motortechnológiának köszönhetően
  • A forgási és ütési sebesség, valamint a maximális nyomaték 2 fokozaton keresztül elektronikusan állítható, így minden alkalmazáshoz tökéletesen szabályozható
  • A kiegészítő elektronikus szabályozási fokozat (a 2. fokozat maximális értékeivel azonos értékekkel) minimalizálja a menet túlhúzásának kockázatát az óramutató járásával megegyező forgásnál, illetve csökkenti a maximális
  • sebességet az óramutató járásával ellentétes forgásnál. Nagyon nagy, közel 450 Nm-es nyomaték a rendkívül nehéz csavarozási munkákhoz
  • Egyszerűen állítható kapcsolóelektronika a precíz csavarozási munkákhoz
  • Gondtalan hosszú távú használat a biztonsági elektronikának köszönhetően (az akkumulátor hőmérsékletének állandó ellenőrzése,
  • A robusztus alumínium ütőház optimális hőcserét tesz lehetővé, és így növeli a szerszám élettartamát
  • A robusztus 1/2″ külső négyszögletes meghajtó golyós reteszeléssel garantálja a betétes szerszámok biztonságos illeszkedését még nehéz csavarozási helyzetekben is
  • Az optimálisan elhelyezett és nagyon erős LED-ek... fények a tökéletes láthatóságért a munkahelyen
  • Tökéletes kezelhetőség a rendkívül kompakt és könnyű kialakításnak, valamint az ergonomikus gumírozott markolatrészeknek köszönhetően
  • Egyszerű használat a robusztus fém övcsipesznek köszönhetően

Jellemző:

  • 18,0 Volt
  • Leerlaufdrehzahl (in 1. Stufe
  • in 2. Stufe bzw. in Kontrollstufe): 0 - 900
  • 2.000 min-1
  • Max. Lastschlagzahl 3.100 min-1
  • Max. Drehmoment (in 1. Stufe
  • in 2. Stufe bzw. in Kontrollstufe): 200
  • 447 Nm
  • Max. Lösemoment: 813 Nm
  • Werkzeugaufnahme: ½“ Außenvierkant
  • Max. Schraubendurchmesser: M 20
  • Gewicht (ohne Akku): 1,5 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 94 db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 105 db(A)
  • K-Wert (Schalldruck): 3 db(A)
  • Vibrationen (bei Schlagschrauben): 13,5 m/s2
  • K-Wert (Vibrationen): 4,4 m/s2

Tartalom:

  • 2 x 5 Ah újratölthető akkumulátor (Li-Ion)
  • Rendszeres gyorstöltő
  • Fém övcsipesz
  • Kemény doboz