Asztali mérleg Max 8000 g; d=0,1 g

Cikkszám: FCB 8K0.1
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám FCB 8K0.1
EAN / GTIN 4045761475564
Gyártó száma FCB 8K0.1
L-szám L40250 126
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Második kijelző: a mérleg hátoldalán
  • PRE-TARE funkció: ismert tartálysúly kézi előmérlegeléséhez, hasznos a töltési mennyiség kalibráláséhez
  • Nagyfokú mobilitás:: az akkumulátoros/akkumulátornek (opcionális) és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható (gyártás, raktár, szállítás stb.)
  • RS-232 adatinterfész: alapfelszereltség
  • Porvédő a szállítás része
  • PRE-TARE funkció egy ismert tartály súlyának kézi előhúzásához, hasznos a töltési mennyiség kalibráláséhez
  • Nagyfokú mobilitás: Az akkumulátoros/akkumulátornek (opcionális) és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen (gyártás, raktár, szállítás stb.) is használható
  • RS-232 adatcsatlakozó alapfelszereltségként
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Méretek Mérőfelület, műanyag, rozsdamentes acél, Sz×D 253×228 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H 270×323×110 mm
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 9 V-os blokk, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 12 óra
  • Nettó súly kb. 2,6 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek