FCB 15K-3DM asztali mérleg, mérési kapacitás 6 kg; 15 kg, leolvashatóság 0,002 kg; 0,005 kg

Cikkszám: FCB 15K-3DM
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
Cikkszám FCB 15K-3DM
EAN / GTIN 4045761243521
Gyártó száma FCB 15K-3DM
L-szám L40250 103130
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Szabványosított, kényelmes KERN kezelési filozófia, amely minden terméknél egységes a kialakítás, a menüstruktúra, a gombfunkciók, az interfészcsatlakozás és az interfészprotokoll tekintetében.
  • Kompakt méretek, előnyös helyszűke esetén
  • Ipar 4.0: A KERN Universal Port (KUP) segítségével az adatok és a vezérlőparancsok egy, a házhoz csatlakoztatható interfészen keresztül, vagy a KUP Extension Boxon keresztül három interfészen keresztül párhuzamosan cserélhetők. A következő interfészek állnak rendelkezésre: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
  • A mérleg lekérdezése és távvezérlése számítógépen vagy CRM/ERP-rendszereken keresztül a KERN kommunikációs protokoll segítségével.
  • Nagyfokú mobilitás: Alkalmas több helyen történő használatra az akkumulátoros/akkumulátoros működésnek (opcionális) és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően
  • Mérés tűréshatárral (ellenőrző mérlegelés): Két felső és két alsó határérték bevitele négy nyílbillentyűvel. Vizuális és akusztikus jelzés támogatja a porciózást, adagolást vagy válogatást.
  • A súlyértékek összesítése
  • Védőburkolat a szállítási terjedelem része

Jellemző:

  • Háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm-es számjegymagasság
  • Mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×D 252×225 mm
  • Teljes méretek: B×T×H 322×267×91 mm
  • Nettó tömeg kb. 3,8 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C